BALDOR MOTOR EM3710T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6UEG Modell: EM3710T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps7.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment70.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame213T
Dreiemoment med full belastning22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.7 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor81
RevisjonD
RPM1770
Temp. Stige66 grader C
typen3736M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Super-E Baldor EM3710T-5 motor oppfyller eller overgår NEMA Premium effektivitetsstandarder. Den er egnet for pumper, kompressorer, vifter, transportører og maskinverktøy. Denne motoren har en åpen industrielt stålbåndsdesign, noe som gjør den ideell for steder der vann- og støveksponeringen er moderat.

Egenskaper:

  • TEFC-kapsling for ikke å la luft passere fritt gjennom motoren, og gir beskyttelse i tøffe miljøer.
  • Toveis kjølevifte for lav friksjon og vindtap.
  • Kobberviklinger med snøring i begge ender for å redusere elektriske feil.
  • Isolasjonssystem for å gjøre enheten Inverter Ready.
  • Høy temperatur klasse F isolasjon
  • Servicefaktor på 1.15
  • Exxon Polyrex EM fettsmøring.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor effektive er elektriske motorer?

A. Elektriske motorer konverterer mer enn 85 % av elektrisk energi til mekanisk energi eller bevegelse, mens gassforbrenningsmotorer konverterer mindre enn 40 % av energien.

Sp. Hvilke faktorer påvirker motorytelsen?

A.

  • Spenning over klemmer
  • Motstand på tvers av terminaler
  • Magnetisk kraft

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THR EM2333T-592.4----F--31 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-39 081 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJC EM2334T-593----F--38 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefase lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318 NOK
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-12 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme
18 294 NOK / enhet