BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THT

BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6THT Modell: EM2333T-58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps21.0 A
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment204 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame254T
RammematerialeStryke
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning21.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type0948M
Antall poler4
Produksjon15.000 hk
Total lengde23.35 "
Fase3
Power Factor81
Servicefaktor1.15
Speed1,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 12 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 82.8 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 139 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 59 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 73 grader C

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THR EM2333T-592.4----F--31 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJC EM2334T-593----F--38 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefase lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318 NOK
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-12 357 NOK
BALDOR MOTOR EM3556-5 Trefase lukket motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6UAA EM3556-5-1.4 A---F3526M-13 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme
39 081 NOK / enhet