BALDOR MOTOR EMM3554 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90S Ramme | AJ6VAD

BALDOR MOTOR EMM3554 IEC-motor, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1 kW, 3-fase, TEFC, D90S ramme

På lager
Vare: AJ6VAD Modell: EMM3554

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
Forsterker med full belastning4.5-4.4/2.2
Full belastningseffektivitet86.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Utgang HP1.1 KWTE
Fase3
Power Factor73
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1760
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • KVA-kode: L

Produktvarianter

ProduktModellkWampsNedbrytningsmomentMonteringNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 11kW, 3 Fas, TEFC, D160M Ramme | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 Amps0411KW37 118 NOK
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 15kW, 3 Fas, TEFC, D160L Ramme | AJ6UZW EMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW45 066 NOK
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ramme | AJ6VAE EMM35581.5 KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 Amps041.5 KWTE13 083 NOK
BALDOR MOTOR EMM3559 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ramme | AJ6VAF EMM3559--------14 735 NOK
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ramme | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW14 688 NOK
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ramme | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------14 924 NOK
BALDOR MOTOR EMM3615 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112M Ramme | AJ6VAJ EMM3615--------15 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3554 IEC-motor, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1 kW, 3-fase, TEFC, D90S ramme
12 828 NOK / enhet