BALDOR MOTOR EFM3710T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6RRQ

BALDOR MOTOR EFM3710T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6RRQ Modell: EFM3710T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet91.7%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse213T
Forsterker med full belastning21-18.8/9.4
HP7-1 / 2 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFot
Total lengde19.01 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1-3 / 8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt128 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-366 882 NOK
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-381 097 NOK
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "373 100 NOK
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "321 401 NOK
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "323 779 NOK
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-313 905 NOK
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "325 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3710T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme
38 452 NOK / enhet