BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQD

BALDOR MOTOR EFM2333T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6RQD Modell: EFM2333T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps36.2/18.1
Nedbrytningsmoment153 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame254T
Dreiemoment med full belastning44.5 LB-FT
HP15
Hz60
Strøm uten belastning7.56 Amps
Antall poler04
Produksjon15
Fase3
Power Factor83
RPM1765
Temp. Stige67 grader
typen0944M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.2
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 86.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 69.5 LB-FT
    • Startstrøm: 127 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-343 461 NOK
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "339 175 NOK
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "311 469 NOK
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "312 744 NOK
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-315 088 NOK
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "313 706 NOK
BALDOR MOTOR EFM3611T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6RRM EFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-316 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2333T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme
35 843 NOK / enhet