DAYTON 12U120 eksosvifte 12 tommers ringfeste | AA4LUZ

DAYTON 12U120 eksosvifte 12 tommers ringfeste

På lager
Vare: AA4LUZ Modell: 12U120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP889
Flensedybde1-1 / 2 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Hz60
Inne i Dia.13-1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde7-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/20
Motor turtall1550
Motor TypeSkygget stang
Monteringshull OC14-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Driftsforsterker1.50
Utenfor Dia.16-1 / 4 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Speed ​​ControlNei
typenRingetype
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.345
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519060
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12U120 eksosvifte 12 tommers ringfeste
5 001 NOK / enhet