BALDOR MOTOR Generelle motorer, trefaset, TEFC, F2-montert, fotmontert


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Rammestørrelse: 213T , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F2 , Monteringstype: Fot , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1-3 / 8 "" , Starttype: Direkte på nettet , Vekt: 128 lb
StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
A
EFM3710T
------19.01 "3 tlf38 452 NOK
B
EFM4103T
-60/30235 LB-FT11.3 Amps0425-3106 074 NOK
A
EFM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-324 450 NOK
B
EFM4104T
-72/36270 LB-FT15.9 Amps0430-3125 820 NOK
B
EFM2334T
-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-381 097 NOK
B
EFM2333T
-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-366 882 NOK
A
EFM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-313 905 NOK
A
EFM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-315 412 NOK
A
EFM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-314 034 NOK
B
EFM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "373 100 NOK
B
EFM4100T
1046M42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V--615.000 hk27.76 "3112 539 NOK
B
EFM4102T
1054M56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V276 LB-FT-620.000 hk27.76 "3149 847 NOK
B
EFM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT-250.000 hk28.78 "3186 467 NOK
B
EFM4110T
1254M102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT-440.000 hk30.28 "3164 555 NOK
B
EFM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT-450.000 hk30.28 "3179 809 NOK
B
EFM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "321 401 NOK
A
EFM3554T
3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "323 779 NOK
A
EFM3610T
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "325 576 NOK
A
EFM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V--210.000 hk17.91 "343 067 NOK
A
EFM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT-27.500 hk17.91 "342 486 NOK
B
EFM4308T
A36062M98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V--640.000 hk33.48 "3244 049 NOK
B
EFM4312T
A36062M123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V--650.000 hk33.49 "3-
RFQ
B
EFM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V--475.000 hk33.44 "3-
RFQ
B
EFM4403T
A40064M138.0 A @ 230 V 69.0 A @ 460 V--660.000 hk38.04 "3-
RFQ
B
EFM4404T
A40064M173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V--675.000 hk38.04 "3-
RFQ
B
EFM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V--4100.000 hk38.04 "3-
RFQ
B
EFM4409T-4
A44064M119.0 A--6100.000 hk44.75 "3-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?