BALDOR MOTOR EFM4308T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T Ramme | AJ6RTB

BALDOR MOTOR EFM4308T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T ramme

På lager
Vare: AJ6RTB Modell: EFM4308T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame364T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning49.4 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA36062M
Antall poler6
Produksjon40.000 hk
Total lengde33.48 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed1,190 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 384.75
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 94.10%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 4 AWG
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 2.374 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-335 843 NOK
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-343 461 NOK
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "339 175 NOK
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "311 469 NOK
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "312 744 NOK
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-315 088 NOK
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "313 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4308T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T ramme
130 791 NOK / enhet