SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger i rustfritt stål, 1 til 2 tomme


Shaw Marine-Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger gir permanent, lekkasjesikker tetting av væskepassasjer i hydrauliske støpegods og manifolder uten bruk av gjenger / O-ringer / tetningsmidler.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
52403
1.5 "1.440 "til 1.584"Opp til 10 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi806NOK
A
52402
1.25 "1.210 "til 1.331"Opp til 10 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi755NOK
A
52404
1.75 "1.7 "til 1.87"Opp til 10 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi899NOK
A
52405
2"1.92 "til 2.142"Opp til 5 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi735NOK

Egenskaper

  • De er designet for lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger.
  • Disse pluggene har kropper laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • De har neoprengummitetninger for vanntett drift samtidig som de beskytter mot skadelig UV-stråling.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lufttrykkshåndteringskapasiteten til Shaw Marine-Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene er i stand til å motstå lufttrykk på opptil 5 PSI.

Hva er innvendig diameter på hullene til disse pluggene?

De har hullstørrelser med diametre fra 56.388 til 82.326 mm.

Hva er forskjellen mellom Turn-Tite og Snap-Tite stilhåndtak?

Turn-Tite ekspansjonsplugger kan tette hull sikrere sammenlignet med Snap-Tite håndtaksplugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?