Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52403 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJE 6VFP4

SHAW PLUGS 52403 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MJE Modell: 52403Kryssreferanse: 6VFP4
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Inne i Dia.1.440 "til 1.584"
MaterialeRustfritt stål, neoprengummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Nominell størrelse1.5 "
typenTurn-Tite rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 52402 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210 "til 1.331"Opp til 10 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi755NOK
SHAW PLUGS 52404 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJF 6VFP5 524041.75 "1.7 "til 1.87"Opp til 10 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi899NOK
SHAW PLUGS 52405 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92 "til 2.142"Opp til 5 psiTurn-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52403 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
806NOK / enhet