BALDOR MOTOR VEL11306 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLL

BALDOR MOTOR VEL11306 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YLL Modell: VEL11306

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning3.3 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3428LC
Antall poler2
Produksjon0.750 hk
Total lengde14.04 "
Fase1
Power Factor95
Servicefaktor1.25
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning115 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1306
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 76.20%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelagertype: Ingen peiling
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorServicefaktorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR VEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V.9 159 NOK
BALDOR MOTOR VEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.7 795 NOK
BALDOR MOTOR VEL11304 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.10 117 NOK
BALDOR MOTOR VEL11305 Enfase åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLK VEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.15 614 NOK
BALDOR MOTOR VEL11307 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.11 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11306 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme
8 121 NOK / enhet