BALDOR MOTOR VEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLG

BALDOR MOTOR VEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YLG Modell: VEL11301

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment2.46 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.7 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3418LC
Antall poler4
Produksjon0.330 hk
Total lengde11.85 "
Fase1
Power Factor85
Servicefaktor1.35
Speed1,740 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning115 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1301
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 72.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 2.08 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 12.36 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 30 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 40 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorServicefaktorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR VEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.7 795 NOK
BALDOR MOTOR VEL11304 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V.10 117 NOK
BALDOR MOTOR VEL11305 Enfase åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLK VEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V.15 614 NOK
BALDOR MOTOR VEL11306 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLL VEL1130614.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V.8 121 NOK
BALDOR MOTOR VEL11307 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V.11 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme
9 159 NOK / enhet