BALDOR MOTOR JSL325A Firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ramme | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR JSL325A firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, ODP, 56Y ramme

På lager
Vare: AJ6WUJ Modell: JSL325A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps6.6/3.3
BaseN
Nedbrytningsmoment2.57 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56Y
Full belastningseffektivitet72
Dreiemoment med full belastning0.764 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly5 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.38 Amps
Antall poler02
Produksjon.5
Fase1
Power Factor76
RevisjonM
RPM3450
Temp. Stige73 grader C
typen1716L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 1.04 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A02
    • Opptrekksmoment: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Startstrøm: 17.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenFrameFull belastningseffektivitetPris
BALDOR MOTOR JSL725A Firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FTR58 grader C1928L56YZ7416 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JSL325A firkantet flenspumpemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, ODP, 56Y ramme
10 903 NOK / enhet