BALDOR MOTOR M3541-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6XJC

BALDOR MOTOR M3541-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6XJC Modell: M3541-5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps. 96
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.68 Amps
Antall poler02
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor73
RevisjonM
RPM3450
Temp. Stige84 grader C
typen3413M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.5 LB-FT
    • Startstrøm: 6.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THR EM2333T-592.4----F--31 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefaset lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-39 081 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJC EM2334T-593----F--38 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefase lukket motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-47 379 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-11 318 NOK
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefase lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-12 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M3541-5 Trefaset lukket motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Frame
6 268 NOK / enhet