MERSEN FERRAZ PCS-serien dvergsikringer, hurtigvirkende


filtre
AC-spenningsvurdering: 600V , Kroppsmateriale: gmg , Diameter: 0.41 " , Montering: PC-feste , Hastighet: Raskt skuespill
StilModellKarakterLengde
A
PCS5-R
5A1.53 "
RFQ
B
PCS5-H
5A1.53 "
RFQ
C
PCS5-S
5A2.38 "
RFQ
D
PCS8-H
8A1.53 "
RFQ
E
PCS8-R
8A1.53 "
RFQ
F
PCS8-S
8A2.38 "
RFQ
G
PCS10-S
10A2.38 "
RFQ
H
PCS10-H
10A1.53 "
RFQ
I
PCS10-R
10A1.53 "
RFQ
J
PCS12-S
12A2.38 "
RFQ
K
PCS12-H
12A1.53 "
RFQ
L
PCS12-R
12A1.53 "
RFQ
M
PCS15-R
15A1.53 "
RFQ
N
PCS15-H
15A1.53 "
RFQ
O
PCS15-S
15A2.38 "
RFQ
P
PCS20-H
20A1.53 "
RFQ
Q
PCS20-S
20A2.38 "
RFQ
R
PCS20-R
20A1.53 "
RFQ
S
PCS25-H
25A1.53 "
RFQ
T
PCS25-R
25A1.53 "
RFQ
U
PCS25-S
25A2.38 "
RFQ
V
PCS30-S
30A2.38 "
RFQ
W
PCS30-H
30A1.53 "
RFQ
X
PCS30-R
30A1.53 "
RFQ
Y
PCS35-H
35A1.53 "
RFQ
Z
PCS35-S
35A2.38 "
RFQ
A1
PCS35-R
35A1.53 "
RFQ
B1
PCS40-R
40A1.53 "
RFQ
C1
PCS40-S
40A2.38 "
RFQ
D1
PCS40-H
40A1.53 "
RFQ

PCS-serien dvergsikringer, hurtigvirkende

Mersen Ferraz PCS Series dvergsikringer er egnet for å beskytte halvledere, hovedrammekort og effektbrytere med lav avbruddsevne og overstrømsforhold, som overbelastning og kortslutning. De brukes i kontrollpaneler, industrimaskiner, strømforsyninger og HVAC-systemer. Disse PCS-seriens sikringer kan monteres direkte på PC-kortet for redusert støy og sterk tilkobling. De har hurtigvirkende avbruddskapasitet for rask respons og er klassifisert for 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?