BALDOR MOTOR JSM3111 Firkantet flenspumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUQ

BALDOR MOTOR JSM3111 firkantet flenspumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6WUQ Modell: JSM3111

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.2-3/1.5
BaseN
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56YZ
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor66
RevisjonE
RPM3450
typen3416M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsNedbrytningsmomentSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR JSM3107 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.5655 258 NOK
BALDOR MOTOR JSM3115 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1826 881 NOK
BALDOR MOTOR JSM3120 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.5899 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3111 firkantet flenspumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ ramme
6 220 NOK / enhet