KERN AND SOHN BFN Series Gulvvekt


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Rustfritt stål , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: SUS304
StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetPris (eks. mva)
A
BFN 1T-4SM
1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-39 238 NOK
B
BFN 600K-1SM
1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g39 238 NOK
C
BFN 1.5T0.5M
1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g49 386 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?