KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g lesbarhet, rustfritt stål | CE8HKJ

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Gulvvekt, 1500 kg Maks. Veiing, 500g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8HKJ Modell: BFN 1.5T0.5M

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde85 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1250
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateSUS304
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1250 x 85 mm
Veier overflatedybde1250 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.4852
Skipets høyde (cm)34.44
Skipets lengde (cm)150.73
Skipets bredde (cm)126.77
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetPris
KERN AND SOHN BFN 1T-4SM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g lesbarhet, rustfritt stål | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-39 238 NOK
KERN AND SOHN BFN 600K-1SM Gulvvekt, 600Kg Maks. Veiing, 200g lesbarhet, rustfritt stål | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g39 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Gulvvekt, 1500 kg Maks. Veiing, 500g lesbarhet, rustfritt stål
49 386 NOK / enhet