BALDOR MOTOR JSM3120 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUT

BALDOR MOTOR JSM3120 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6WUT Modell: JSM3120

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps4/2
BaseN
Nedbrytningsmoment10.1 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56YZ
Dreiemoment med full belastning2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1 Amps
Antall poler02
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor89
RevisjonE
RPM3450
Temp. Stige40 grader C
typen3424M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 7.7 LB-FT
    • Startstrøm: 17 ampere

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsNedbrytningsmomentSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR JSM3107 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.5655 258 NOK
BALDOR MOTOR JSM3111 Firkantet flenspumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 75666 220 NOK
BALDOR MOTOR JSM3115 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1826 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3120 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ ramme
9 001 NOK / enhet