BALDOR MOTOR JSM3107 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUP

BALDOR MOTOR JSM3107 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ ramme

På lager
Vare: AJ6WUP Modell: JSM3107

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2.4/1.2
BaseN
Nedbrytningsmoment5.3 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56YZ
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.88 Amps
Antall poler02
Produksjon.5
Fase3
Power Factor65
RevisjonE
RPM3450
Temp. Stige44 grader C
typen3413M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.38 LB-FT
    • Startstrøm: 8.75 ampere

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsNedbrytningsmomentSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR JSM3111 Firkantet flenspumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 75666 220 NOK
BALDOR MOTOR JSM3115 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1826 881 NOK
BALDOR MOTOR JSM3120 Firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ramme | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.5899 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3107 firkantet flenspumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ ramme
5 258 NOK / enhet