BALDOR MOTOR VAOM3560 Åk/sokkel viftemotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YCU Modell: VAOM3560

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.6 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528M
Antall poler8
Produksjon0.500 hk
Total lengde12.68 "
Fase3
Power Factor46
Servicefaktor1
Speed850 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet900 rpm
Spenning230 V 208 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 64.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: M
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: Terminalpanel
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR VAOM3527 Åk/sokkel viftemotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 56C Ramme | AJ6YCT VAOM35276.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hk14.93 "5412 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VAOM3560 Åk/sokkel viftemotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56C Ramme
10 459 NOK / enhet