BALDOR MOTOR Ventilasjonsviftemotorer


filtre
Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ramme: 56C , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 8 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1 , Hastighet: 850 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 900 rpm , Spenning: 230 V 208 V 460 V.
StilModellampsForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
VAOM3560
3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V1.6 A3528M0.500 hk12.68 "4610 459 NOK
A
VAOM3527
6.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hk14.93 "5412 404 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?