BALDOR MOTOR Skitne motorer, fotmontert, TEFC, trefase


filtre
Base Type: Rigid , Nedbrytningsmoment: 13.5 LB-FT , Duty Rating: KONT , Bli ferdig: Klarlakk , Ramme: 56 , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Maks. Hastighet: 2,700 rpm , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellSpeedampsForsterker med full belastningSpenningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V0.9 A460 V 230 V.3420M0.500 hk11.35 "6917 332 NOK
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V1.5 A230 V 460 V.3520M1.000 hk12.29 "7127 020 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?