Baldor prosessytelsesmotorer er ideelle for applikasjoner med variabel frekvens i papirfabrikker, kjemiske anlegg og materialhåndteringsanlegg. Disse CE -merkede motorene har kapslinger med IP55 -klassifisering for å forhindre inntrengning av forurensninger og et klasse F -isolasjonssystem med en stigningsgrense i klasse B for å tåle temperaturer opp til 155 grader C. Utvalgte modeller er utstyrt med en dynamisk balansert rotordesign for å forbedre lagerytelsen og en dempende base for å absorbere vibrasjoner og redusere støynivået. De er i stand til å levere hastigheter opp til 2862 o / min ved et omgivelsestemperaturområde på -20 til 40 grader Celsius. Velg mellom et stort utvalg av disse prosessytelsesmotorene, tilgjengelig i spenninger fra 230V til 690 V med rammevarianter av støpejern eller aluminium på Raptor Supplies.