BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Prosessytelsesmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, 90 Ramme | AJ6VBG

BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Prosessytelsesmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3-fase, TEFC, 90 Frame

På lager
Vare: AJ6VBG Modell: EMVM09114D-PP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps4.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V
PliktvurderingS1
Frame90
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning2.3 A
IsolasjonsklasseF
IP RatingIP55
Produksjon1.100 kW
Fase3
Speed1,444 o / min 1,435 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 380 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker @ voltPower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningFramePris
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 o / min 2883 o / min--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 o / min 977 o / min--13212 013 NOK
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 o / min 973 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13213 350 NOK
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 o / min 973 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13211 948 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 o / min 977 o / min--13214 422 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 o / min 970 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13215 703 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13226C-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, TEFC, 132 Ramme | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 o / min 978 o / min--13211 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Prosessytelsesmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3-fase, TEFC, 90 Frame
7 968 NOK / enhet