Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR MOTOR MM06182-AP Prosessytelsesmotor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, 0.18kW, 3-fase, TEFC, D63-ramme | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Prosessytelsesmotor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, 0.18kW, 3-fase, TEFC, D63-ramme

På lager
Vare: AJ6XKK Modell: MM06182-AP
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
5 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
PliktvurderingS1
Frame63
RammematerialeAluminum
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning0.6 A
IsolasjonsklasseF
IP RatingIP55
Antall poler2
Produksjon0.180 kW
Fase3
Power Factor0.62
Rotor treghet0.00013 lb-ft2
Speed2,830 o / min 2,820 o / min
HastighetstypeEnkel hastighet
Synkron hastighet3,000 rpm
Spenning415 V 400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8691
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektivitet @ 100% belastning: 7.50%
    • Effektivitet @ 50% belastning: 66.10%
    • Effektivitet @ 75% belastning: 7.20%
    • Produktfamilie: Prosessytelse

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker @ voltPower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningFramePris
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 o / min 2883 o / min--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 o / min 977 o / min--13212 013 NOK
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Prosessytelsesmotor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, 90 Ramme | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 o / min 1,435 o / min1,500 rpm400 V 380 V 230 V.907 968 NOK
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 o / min 973 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13213 350 NOK
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 o / min 973 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13211 948 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 o / min 977 o / min--13214 422 NOK
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Prosessytelsesmotor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ramme | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 o / min 970 o / min1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13215 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR MM06182-AP Prosessytelsesmotor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, 0.18kW, 3-fase, TEFC, D63-ramme
5 502 NOK / enhet