BALDOR MOTOR VEUHM3538 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWB

BALDOR MOTOR VEUHM3538 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6YWB Modell: VEUHM3538

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps1.7-1.6 / .8
BaseN
Nedbrytningsmoment6.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning0.483 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor74
RevisjonF
RPM1735
Temp. Stige27 grader C
typen3513M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.82 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2136L
    • Opptrekksmoment: 3.55 LB-FT
    • Startstrøm: 5.57 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsBaseAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37514 395 NOK
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37815 811 NOK
BALDOR MOTOR CUHL3518 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1657 747 NOK
BALDOR MOTOR CUHL3519 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-1789 436 NOK
BALDOR MOTOR CUHM3538 Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-3586 532 NOK
BALDOR MOTOR CUHM3542 Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tlf--
RFQ
BALDOR MOTOR VEUHM3542 Unit Handling Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWC VEUHM35420.752 Amps2.5-2.2/1.1N04. 75-37311 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEUHM3538 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme
10 813 NOK / enhet