BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ramme | AJ6VFJ

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T ramme

På lager
Vare: AJ6VFJ Modell: ENCP3581T-4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps1.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment15.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTENV
Frame143T
Dreiemoment med full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.02 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor70
RevisjonE
RPM1765
Temp. Stige36 grader C
typen0524M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 11 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2069E
    • Opptrekksmoment: 9.1 LB-FT
    • Startstrøm: 15 ampere

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerPower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ramme | AJ6VFK ENCP83580T-40520M1.36.1 LB-FT0.545 Amps0288N345015 432 NOK
BALDOR MOTOR ENCP83581T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T Ramme | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 Amps0470H176516 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 kraftig motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143T ramme
16 884 NOK / enhet