BALDOR MOTOR EBM3703Y Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, TEFC, 213Y Frame | AJ6QYQ

BALDOR MOTOR EBM3703Y Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, TEFC, 213Y Ramme

På lager
Vare: AJ6QYQ Modell: EBM3703Y

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame213
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning4.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3632M
Antall poler4
Produksjon3.000 hk
Total lengde22.42 "
Fase3
Power Factor75
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3703
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EBM2334TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, TEFC, 256TY Ramme | AJ6QWX EBM2334TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.256 291 NOK
BALDOR MOTOR EBM2353TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, TEFC, 254TY Ramme | AJ6QWY EBM2353TY15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.180 143 NOK
BALDOR MOTOR EBM2354TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, TEFC, 256TY Ramme | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.229 323 NOK
BALDOR MOTOR EBM3554TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 145TY Ramme | AJ6QXR EBM3554TY1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.47 946 NOK
BALDOR MOTOR EBM3554Y Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 56Y Ramme | AJ6QXT EBM3554Y1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.47 946 NOK
BALDOR MOTOR EBM3556TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 1 hk, TEFC, 145TY Ramme | AJ6QXU EBM3556TY1.000 hk3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 V.48 704 NOK
BALDOR MOTOR EBM3558TY Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, TEFC, 145TY Ramme | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.49 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3703Y Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, TEFC, 213Y Ramme
85 448 NOK / enhet