BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6ZKB

BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZKB Modell: VUHL3519

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps11.8 / 6.3-5.9
BaseN
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning3.48 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor78
RevisjonB
RPM1725
Temp. Stige104 grader C
typen3528L
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 9.56 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 5.65 LB-FT
    • Startstrøm: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsBaseAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37526 862 NOK
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37816 826 NOK
BALDOR MOTOR CUHL3518 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QND CUHL35182.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1658 107 NOK
BALDOR MOTOR CUHL3519 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNE CUHL35193.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-17817 315 NOK
BALDOR MOTOR CUHM3538 Enhetshåndteringsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNF CUHM35381.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-35812 189 NOK
BALDOR MOTOR CUHM3542 Unit Handling Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 tlf-11 607 NOK
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Unit Handling Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6YWB VEUHM35380.483 Amps1.7-1.6 / .8N04.5-37417 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VUHL3519 Unit Handling Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase, TEFC, 56C Ramme
16 557 NOK / enhet