KRYTOX fett

Inkluderer korrosjonshindrende, strømledende, ekstremt trykk, fuktighetsbestandige og høytemperaturfett laget av PFPE med PTFE-pulver. Kan brukes i temperaturer fra -75 til 399 grader Celsius, kan ikke vaskes ut med vann og er ikke reaktive mot syrer

filtre

StilModellContainerstørrelsePris (eks. mva)
AFPG 0280.5 oz.2 766NOK
AFPG 0281.76 oz.8 525NOK
AFPG 0283.5 oz.18 197NOK
KRYTOX -

240AA-serien fluorholdig smørefett av romfartskvalitet

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A240AA0.5kgKrukke21 553NOK
B240AA0.8kgCartridge34 477NOK
C240AA8 oz.Tube7 186NOK
KRYTOX -

GPL 223-serien Anti-korrosjonsfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2230.5 oz.sprøyte764NOK
BGPL 2230.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2230.8kgCartridge13 556NOK
DGPL 2232 oz.Tube1 577NOK
KRYTOX -

GPL 216-serien smørefett av ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2160.5 oz.sprøyte896NOK
BGPL 2160.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2160.8kgCartridge11 309NOK
DGPL 2168 oz.Tube4 992NOK
KRYTOX -

GPL 215-serien smørefett av ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2150.5 oz.sprøyte645NOK
BGPL 2150.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2150.8kgCartridge12 769NOK
DGPL 2152 oz.Tube1 486NOK
EGPL 2157kgspann111 030NOK
DGPL 2158 oz.Tube4 781NOK
EGPL 21520kgspann312 780NOK
KRYTOX -

GPL 205-serien standardfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2050.5 oz.Tube569NOK
BGPL 2050.5kgKrukke7 684NOK
AGPL 2052 oz.Tube1 083NOK
CGPL 2057kgspann111 030NOK
AGPL 2058 oz.Tube3 684NOK
DGPL 20514 oz.Cartridge12 459NOK
CGPL 20520kgspann312 780NOK
KRYTOX -

283AD Series Aerospace Rust Inhibited Grade Fluorinated Greases

StilModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris (eks. mva)
A283AD0.5 oz.sprøyte600 ° F1 963NOK
B283AD0.5kgKrukke84 ° F42 951NOK
C283AD2 oz.Tube84 ° F6 890NOK
KRYTOX -

240AC-serien fluorholdig fett for romfart

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A240AC0.5 oz.sprøyte1 766NOK
B240AC0.5kgKrukke38 653NOK
C240AC0.8kgCartridge68 303NOK
D240AC2 oz.Tube6 038NOK
E240AC7kgspann583 323NOK
D240AC8 oz.Tube21 964NOK
KRYTOX -

240AB-serien, fluorholdig fett av romfartskvalitet

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A240AB0.5 oz.sprøyte1 915NOK
B240AB0.5kgKrukke45 287NOK
C240AB2 oz.Tube6 856NOK
C240AB8 oz.Tube25 025NOK
KRYTOX -

Flerbruksfett

StilModellPris (eks. mva)
AGPL-205497NOK
BGPL-206312 780NOK
KRYTOX -

GPL 207-serien standardfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2070.5 oz.sprøyte812NOK
BGPL 2070.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2070.8kgCartridge12 329NOK
DGPL 2072 oz.Tube1 041NOK
EGPL 2077kgspann111 030NOK
DGPL 2078 oz.Tube3 232NOK
EGPL 20720kgspann312 780NOK
KRYTOX -

GPL 204-serien standardfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2040.5 oz.sprøyte809NOK
BGPL 2040.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2040.8kgCartridge12 549NOK
DGPL 2042 oz.Tube1 496NOK
DGPL 2048 oz.Tube4 749NOK
StilModellContainerstørrelsePris (eks. mva)
A280AC2 oz.5 646NOK
A280AC8 oz.19 360NOK
KRYTOX -

GPL 225-serien Anti-korrosjonsfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2250.5 oz.sprøyte557NOK
BGPL 2250.5kgKrukke5 228NOK
CGPL 2250.8kgCartridge8 817NOK
DGPL 2252 oz.Tube1 139NOK
DGPL 2258 oz.Tube3 738NOK
EGPL 22520kgspann183 215NOK
StilModellContainerstørrelsePris (eks. mva)
A280AB2 oz.5 646NOK
A280AB8 oz.7 186NOK
KRYTOX -

250AZ Series Aerospace Fluorert fett med ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A250AZ0.5kgKrukke33 229NOK
B250AZ2 oz.Tube2 053NOK
B250AZ8 oz.Tube7 186NOK
KRYTOX -

250AD Series Aerospace Fluorert fett av ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A250AD0.5 oz.sprøyte1 963NOK
B250AD0.5kgKrukke33 229NOK
C250AD2 oz.Tube7 298NOK
C250AD8 oz.Tube23 438NOK
KRYTOX -

240AZ-serien, fluorholdig fett av romfartskvalitet

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A240AZ0.5 oz.sprøyte1 774NOK
B240AZ0.5kgKrukke45 287NOK
C240AZ2 oz.Tube6 450NOK
C240AZ8 oz.Tube24 969NOK
KRYTOX -

NRT PLSS-serien ikke-reaktive fett

Krytox NRT (ikke-reaktiv) PLSS Series fett er egnet for smøring av bevegelige deler av pumper og motorer, slik som lagre, foringer, hylser, O-ringer og tetninger, for vedlikeholds- og reparasjonsformål. Disse fettene er kjemisk inerte og reagerer eller brytes ikke ned i nærvær av kjemikalier, løsemidler, drivstoff og vann. De tilbyr eksepsjonell termisk stabilitet, slik at de kan jobbe på høye temperaturer uten å bryte ned eller miste smøreevnen. Disse fettene tilbyr en overlegen filmdannende evne, og skaper et tykt oljelag på overflaten, og reduserer dermed friksjon og slitasje samt forlenger utstyrets levetid. De kommer med et unikt PTFE (polytetrafluoretylen) fortykningsmiddel, som eliminerer selvantennelse ved temperaturer opp til 900 grader F og trykk opp til 350 bar (i nærvær av oksygen).

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris (eks. mva)
ANRT PLSSTube8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt4 683NOK
ANRT PLSSTube2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 651NOK
KRYTOX -

NRT 8906-serien ikke-reaktive fett

Krytox NRT 8906-seriens ikke-reaktive fett brukes til å smøre kritiske komponenter, inkludert lagre, ventiler, O-ringer, tetninger og koblinger, for å sikre jevn drift og redusere slitasje. De brukes i romfart, bilindustri, elektronikk og kjemisk prosessering. Disse fettene er ikke-reaktive i naturen og motstår kjemikalier, oksygen og stråling. De tilbyr videre overlegen friksjonsreduksjon, forhindrer utstyrssvikt og sikrer forlenget levetid. Deres allsidighet og pålitelighet gjør dem til et foretrukket valg for krevende bruksområder som krever langvarig og effektiv smøring. Disse smørefettene har PTFE-fortykkere for å forlenge utstyrets levetid ved å gi overlegen smøring, redusere friksjon og minimere slitasje på mekaniske komponenter. De tåler temperaturer fra 88 til 750 grader F. Disse smørefettene tilbyr patroner/rør designet for pakking og dispensering.

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris (eks. mva)
ANRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt13 226NOK
BNRT 8906Tube2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 353NOK
BNRT 8906Tube8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt4 647NOK
KRYTOX -

EG 2000-seriens elektroniske smørefett

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 99CViskositet @ 38CPris (eks. mva)
AEG 2000Krukke0.5kg2 ved 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt26 098NOK
BEG 2000Tube2 oz.2 ved 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt1 180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?