Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZBD Modell: 250ADKryssreferanse: 35RR55
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
7 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie250AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • NLGI Grade 2 fett som inneholder molybdendisulfid-tilsetningsstoffer for friksjonsfri drift under høyt trykk og forhindrer gnaging i romfartskomponenter
    • Gir ikke-brennbare og kjemisk inerte egenskaper trygt for bruk med alle metaller, plast og elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Tube23 438 NOK
KRYTOX 250AD Fettbeholder for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgKrukke33 229 NOK
KRYTOX 250AD fettsprøyte for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.sprøyte1 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 2 oz.
7 298 NOK / enhet