Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZBE Modell: 250ADKryssreferanse: 35RR56
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
23 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie250AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AD aerospace high load fettrør designet for smøring av ventiler, lagre, O-ringer, gjenger og oksygeninnretninger for luftfart og luftfart
    • Kjemisk inert og ikke-brennbart for henholdsvis reaksjonsfri smøring og faresikker drift i flyktige omgivelser
    • Molybdendisulfid for å motstå ekstreme trykk i høyt belastede gir og lagre, og PTFE fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.Tube7 298 NOK
KRYTOX 250AD Fettbeholder for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgKrukke33 229 NOK
KRYTOX 250AD fettsprøyte for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.sprøyte1 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 8 oz.
23 438 NOK / enhet