Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AD Fettbeholder for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57

KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Grease Jar, 1.93 g/ml

På lager
Vare: AH4ZBF Modell: 250ADKryssreferanse: 35RR57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
Tetthet1.93 g / ml
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie250AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AD aerospace high load fettkrukke ideell for smøring av ventiler, lagre, O-ringer, gjenger og oksygenapparater for luftfart og luftfart
    • PTFE fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 550 grader F og molybdendisulfid for å motstå ekstreme trykk i høyt belastede gir og lagre
    • Kjemisk inert og ikke-brennbart for henholdsvis reaksjonsfri smøring og faresikker drift i flyktige omgivelser

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.Tube7 298 NOK
KRYTOX 250AD fettrør for ekstremt trykk, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Tube23 438 NOK
KRYTOX 250AD fettsprøyte for ekstremt trykk, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.sprøyte1 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Grease Jar, 1.93 g/ml
33 229 NOK / enhet