KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38

KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron

Vare: CE7NUF Modell: 240ACKryssreferanse: 35RR38
61 468 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie240AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AC luftfettpatron designet for smøring av lagre, tetninger, O-ringer, gjenger, ventiler og oksygeninnretninger i luftfarts-, bil- og halvlederapplikasjoner
    • Utmerket friksjonsmotstand forhindrer fretting mens forbedret smøreevne og viskositet tillater jevn drift i temperaturer fra -34 til 288 grader C
    • Forlengede smøreintervaller tillater mindre arbeidskraft og reduserer nedetid på maskinen
    • Har kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper for å gi sikkerhet og slitestyrke mot sterke kjemikalier og flyktige gasser
    • Kompatibel for bruk med all plast, maling, metaller og elastomerer
    • Oppfyller MIL PRF-27617 (Type 3), NSF H-1 og ASTM spesifikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., sprøyte, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.sprøyte1 766 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettbeholder, 1 kg, krukke, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgKrukke38 653 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace smørespann | CE7NUC 35RR37 240AC7kgspann524 949 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Tube6 038 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Tube21 964 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron
61 468 NOK / enhet