KRYTOX 240AC Aerospace smørespann | CE7NUC 35RR37

KRYTOX 240AC Aerospace smørespann

På lager
Vare: CE7NUC Modell: 240ACKryssreferanse: 35RR37

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

524 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse7kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie240AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6275

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AC fettkasse designet for smøring av lagre, tetninger, O-ringer, gjenger, ventiler og oksygeninnretninger i luftfarts-, bil- og halvlederapplikasjoner
    • Viskositet med høy belastning absorberer trykk og forhindrer forringelse ved kontinuerlig bruk
    • Fullfluorert og høy temperatur stabilitet reduserer fettforbruk og arbeidskraftkostnader, og forbedrer dermed maskinens oppetid
    • PFPE (perfluorpolyeter) baseolje kan gjenopprettes ved regenerering, og reduserer dermed behovet for avhending eller forbrenning
    • Oppfyller MIL PRF-27617 Type 3 standarder og NSF H1 sertifisering

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., sprøyte, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.sprøyte1 766 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettbeholder, 1 kg, krukke, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgKrukke38 653 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Tube6 038 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Tube21 964 NOK
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartridge61 468 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace smørespann
524 949 NOK / enhet