Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 8 oz. | CE7NUE 35RR35

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz.

På lager
Vare: CE7NUE Modell: 240ACKryssreferanse: 35RR35
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
21 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie240AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AC smørerør for romfart designet for smøring av lagre, tetninger, O-ringer, gjenger, ventiler og oksygenenheter i romfarts-, bil- og halvlederapplikasjoner
    • Fluorert syntetisk oljebase med utmerkede friksjonsegenskaper, motstår endringer i fysiske egenskaper og tillater lavt energiforbruk
    • Har ikke-giftige, kjemisk inerte, ikke-brennbare og ikke-fordampende egenskaper for å tåle tøffe miljøer og etsende kjemikalier
    • Oppfyller CAGE-kodenr. 43S57
    • Oppfyller MIL PRF-27617 Type 3 standarder og NSF H1 sertifisering

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., sprøyte, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.sprøyte1 766 NOK
KRYTOX 240AC Aerospace fettbeholder, 1 kg, krukke, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE fortykningsmiddel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgKrukke38 653 NOK
KRYTOX 240AC Aerospace smørespann | CE7NUC 35RR37 240AC7kgspann583 323 NOK
KRYTOX 240AC Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Tube6 038 NOK
KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartridge68 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz.
21 964 NOK / enhet