Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Jar, 0.5 kg, Hvit, Ptfe | CE7NYY 35RU55

KRYTOX GPL 207 flerbruksfettbeholder, 0.5 kg, hvit, Ptfe

På lager
Vare: CE7NYY Modell: GPL 207Kryssreferanse: 35RU55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur86 grader F
Mfr. SerieGPL 207
Min. Driftstemperatur550 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 207 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg | CE7NYT 35RU58 GPL 2070.8kgCartridge12 329 NOK
KRYTOX GPL 207 Multipurpose smørespann, 20 kg | CE7NYU 35RU57 GPL 20720kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYV 35RU54 GPL 2078 oz.Tube3 232 NOK
KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Hvit, Ptfe | CE7NYW 35RU53 GPL 2072 oz.Tube1 041 NOK
KRYTOX GPL 207 Multipurpose smørespann, 7 kg, hvit, Ptfe | CE7NYX 35RU56 GPL 2077kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 207 Multipurpose Grease Sprøyte, 0.5 oz., Hvit, Ptfe | CE7NYZ 35RU52 GPL 2070.5 oz.sprøyte812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 207 flerbruksfettbeholder, 0.5 kg, hvit, Ptfe
8 538 NOK / enhet