Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZDW Modell: GPL 225Kryssreferanse: 35RV09
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 225 smørerør som brukes til å smøre bevegelige komponenter i romfart, industri, bilindustrien og halvlederapplikasjoner
    • Ikke-giftig og kjemisk inert for å forhindre forringelse og korrosjon av plast, elastomerer og metaller
    • Inneholder natriumnitrittadditiv for rustbeskyttelse og fluorholdig syntetisk olje med ikke-brennbare egenskaper for sikker påføring i nærvær av oksygen
    • Har utvidede smøringsintervaller, noe som reduserer nedetid på maskinen og arbeidskraftkostnader
    • PTFE fortykket fett gir overlegen smøreevne, ekstra slitasjebeskyttelse og høy lastbærende evne ved temperaturer fra 140 til 309 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.sprøyte557NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Tube3 738 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKrukke5 228 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgspann183 215 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge8 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz.
1 139 NOK / enhet