Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz.

På lager
Vare: AH4ZDV Modell: GPL 225Kryssreferanse: 35RV08
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krytox GPL 225 anti-korrosjon fett sprøyte er en smøremiddel og beskyttende løsning kjent for å tåle ekstreme temperaturer og beskytte mot fuktighet. Den er ideell for fly-, bil- og elektronikkapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Krytox GPL 225 anti-korrosjonsfett har en høy Timken OK-belastning på 50 lb, noe som sikrer eksepsjonell bæreevne og slitasjebeskyttelse.
  • Den leveres med en unik NSF H1 matkvalitetsvurdering, noe som gjør den trygg for tilfeldig kontakt med mat i sensitive applikasjoner.
  • Dette anti-korrosjonsfettet gir enestående motstand mot ekstreme temperaturer, med en maksimal driftstemperatur på 400 grader F, og sikrer stabilitet under høye varmeforhold.
  • Den er utstyrt med et PTFE-fortykningsmiddel, som forbedrer smøreevnen og reduserer friksjonen mellom ulike komponenter.
  • Dette anti-korrosjonsfettet kommer i en praktisk 1 oz sprøytebeholder, som muliggjør presis og kontrollert påføring i forskjellige settinger.
  • Dette fettet har en egenvekt på 1.94, noe som indikerer dens tetthet i forhold til vann og sikrer effektiv smøring.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er temperaturvurderingen til dette anti-korrosjonsfettet?

A. Den tåler temperaturer fra -33 til 400 grader F, og sikrer jevn ytelse i både kalde og høye forhold.

Spørsmål. Hvordan er tilsetningen av natriumnitritt til nytte for dette fettet?

A. Natriumnitritt øker korrosjonsmotstanden, noe som gjør den ideell for miljøer der komponenter utsettes for fuktighet eller sterke kjemikalier, for eksempel marine applikasjoner eller industrielle omgivelser.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Tube1 061 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Tube3 385 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKrukke5 228 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgspann183 215 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge8 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz.
501NOK / enhet