Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZDX Modell: GPL 225Kryssreferanse: 35RV10
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
3 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 225 smørerør ideell for smøring av bilinteriør og lagre for jevn og kontinuerlig drift
    • Inneholder natriumnitritttilsetningsstoffer for forbedrede anti-korrosjonsegenskaper ved høye temperaturer (97 til 400 grader F) og antislitasjeytelse under metall-til-metall-kontakt
    • Har ikke-brennbare, kjemisk inerte og oksygensikre egenskaper for bruk med farlige kjemikalier og flyktige gasser
    • Kompatibel med plast, elastomerer og keramikk

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.sprøyte557NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Tube1 139 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKrukke5 228 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgspann183 215 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge8 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.
3 738 NOK / enhet