KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg | AH4ZEA 35RV13

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg

På lager
Vare: AH4ZEA Modell: GPL 225Kryssreferanse: 35RV13

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

183 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse20kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.3425
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 225 smørefett med PTFE fortykningsmiddel og syntetisk baseoljesammensetning for forbedret smøreevne og høy bæreevne, egnet for bil- og luftfartsindustrien
    • Natriumnitrittilsetningsstoffer gir rustbeskyttelse i omgivelsestemperaturer og korrosjonsbestandighet i et forhøyet temperaturområde
    • Kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper gjør den kompatibel med plast, keramikk, elastomerer og metaller, og forhindrer erosjon
    • Oppfyller ASTM D2595 og ASTM D6184 standarder

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.sprøyte557NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Tube1 139 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Tube3 738 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgKrukke5 228 NOK
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge8 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg
183 215 NOK / enhet