Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX EG 2000 elektronisk fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe, hvit | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX EG 2000 elektronisk fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe, hvit

På lager
Vare: AH4ZCT Modell: EG 2000Kryssref: 35RT04
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
23 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk kvalitetsfett
BaseoljeSyntetisk
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieEG 2000
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften2 ved 0 grader. C
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox EG 2000 elektronisk fett som brukes til smøring av vifter, transportører, kretskort, ventiler, lagre, ruller, kjeder og O-ringer
    • Ikke brennbart og kjemisk inert for å levere faresikre operasjoner og reaksjonsfri smøring i flyktige omgivelser
    • Perfluorpolyeter baseolje gir motstand mot stråling og gir viskositeter opp til 270 cSt
    • Tilbyr 3% oljeseparasjon ved 99 grader C

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 99CViskositet @ 38CPris
KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, Hvit, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Maks. Temp. | AH4ZCQ 35RT01 EG 2000Tube2 oz.2 ved 0 grader. C550 grader F93 grader F26 cSt270 cSt1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX EG 2000 elektronisk fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe, hvit
23 486 NOK / enhet