KEO 90 graders forsenkningsvinkelfløyte co-tinn


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 90 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55551-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 108 NOK
B
55553-TiN
1-1 / 2 "2.875 "1 / 2 "1.25 "2 218 NOK
A
55552-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 655 NOK
A
55554-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "2 944 NOK
B
55546-TiN
1 / 2 "2"3 / 8 "1"341NOK
B
55545-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"327NOK
B
55542-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-206NOK
B
55540-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-174NOK
B
55555-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "3 716 NOK
A
55556-TiN
2-1 / 2 "5"1"1.5 "8 991 NOK
A
55557-TiN
3"5.25 "1"1.5 "13 356 NOK
B
55549-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "732NOK
B
55544-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "257NOK
B
55541-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-187NOK
B
55548-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"503NOK
B
55547-TiN
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"492NOK
B
55543-TiN
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "238NOK
B
55550-TiN
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?