Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55541-TiN Forsenkning 6 fløyter 90 grader 3/16 koboltblikk | AD3KQZ 3ZXC1

KEO 55541-TiN Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/16 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KQZ Modell: 55541-TiNKryssreferanse: 3ZXC1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishTinn
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.48
Skipets lengde (cm)3.49
Skipets bredde (cm)0.48
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55540-TiN Forsenkning 6 fløyter 90 grader 1/8 koboltblikk | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-174NOK
KEO 55542-TiN Forsinker 6 fløyter 90 grader 1/4 kobolt tinn | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-207NOK
KEO 55543-TiN Forsinker 6 fløyter 90 grader 5/16 kobolttenn | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "238NOK
KEO 55544-TiN Forsinker 6 fløyter 90 grader 3/8 koboltform | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "257NOK
KEO 55545-TiN Forsinker 6 fløyter 90 grader 1/2 koboltform | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"342NOK
KEO 55546-TiN Forsenkeliste 6 fløyter 90 grader 1/2 koboltform | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"341NOK
KEO 55547-TiN Forsinker 6 fløyter 90 grader 5/8 kobolt tin | AD3KRF 3ZXC7 55547-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55541-TiN Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/16 kobolttinn
187NOK / enhet