Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, Hvit, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Maks. Temp. | AH4ZCQ 35RT01

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, Hvit, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Maks. Temp.

På lager
Vare: AH4ZCQ Modell: EG 2000Kryssref: 35RT01

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk kvalitetsfett
BaseoljeSyntetisk
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieEG 2000
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften2 ved 0 grader. C
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox EG 2000 ikke-reaktivt og ikke-brennbart fett ideelt for bruk med applikasjoner for produksjon av elektronikk og renrom der høy renhet er kritisk
    • Fullfluorert og lavviskøs formulering gir høy temperatur / termisk stabilitet

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 99CViskositet @ 38CPris
KRYTOX EG 2000 elektronisk fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe, hvit | AH4ZCT 35RT04 EG 2000Krukke0.5kg2 ved 0 grader. C550 grader F93 grader F26 cSt270 cSt26 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, Hvit, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Maks. Temp.
1 180 NOK / enhet