SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, ARO


filtre
Fargekode: Fjern , Utvekslingstype: ARO , Maks. Press: 300 psi
StilModellKroppsstørrelseFinishSlangetilkoblingMaterialeRørstørrelseSealsTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
30E717
1 / 4 "Sink belagt(F) PTStål1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F37NOK
B
30E718
1 / 4 "Sink belagt(M) PTStål1 / 4 "NBR-40 grader til 150 grader F32NOK
C
30E558
1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F126NOK
D
30E553
1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F120NOK
D
30E554
1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F162NOK
C
30E556
1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F97NOK
C
30E557
1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F123NOK
A
30E654
1 / 4 "Anodisert(F) PTAluminum1 / 4 "--40 grader til 150 grader F18NOK
E
30E656
1 / 4 "Anodisert(M) PTAluminum1 / 4 "--40 grader til 150 grader F15NOK
B
30E716
1 / 4 "Sink belagt(M) PTStål1 / 8 "NBR-40 grader til 150 grader F27NOK
C
30E559
3 / 8 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F193NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, ARO

Speedaire ARO hurtigkoblede luftkoblinger er produsert for å feste luftslanger og verktøy til trykkluftforsyninger. De kalles også nipler og egner seg for bruk på pneumatiske linjer i konstruksjon, fabrikkautomasjon og møbelbyggingsdrift. Velg fra en rekke av disse hurtigkoblede luftkoblingene, tilgjengelig i anodiserte og sinkbelagte varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?