Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E716 Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål | AC4LRV

SPEEDAIRE 30E716 Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål

På lager
Vare: AC4LRV Modell: 30E716
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeARO
MaterialeStål
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFinishSlangetilkoblingMaterialeRørstørrelseSealsTemp. OmrådePris
SPEEDAIRE 30E553 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F120NOK
SPEEDAIRE 30E554 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F162NOK
SPEEDAIRE 30E556 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 4 "HNBR-40 grader til 200 grader F97NOK
SPEEDAIRE 30E557 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F123NOK
SPEEDAIRE 30E558 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 2 "HNBR-40 grader til 200 grader F126NOK
SPEEDAIRE 30E559 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "HNBR-40 grader til 200 grader F193NOK
SPEEDAIRE 30E654 Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LPD 30E6541 / 4 "Anodisert(F) PTAluminum1 / 4 "--40 grader til 150 grader F18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E716 Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål
27NOK / enhet