KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 20 kg, svart, Ptfe | CE7NZG 35RU73

KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 20 kg, svart, Ptfe

På lager
Vare: CE7NZG Modell: GPL 215Kryssreferanse: 35RU73

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGESvart
Containerstørrelse20kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 215
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.96

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Sprøyte, 0.5 oz., Svart, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.sprøyte645NOK
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 2 oz., Svart, Ptfe | CE7NZE 35RU69 GPL 2152 oz.Tube1 486 NOK
KRYTOX GPL 215 fettpatron med ekstremt trykk, 0.8 kg, svart, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgCartridge12 769 NOK
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Svart, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 oz.Tube4 781 NOK
KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 7 kg, svart, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 215 fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg, svart, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgKrukke8 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 20 kg, svart, Ptfe
312 780 NOK / enhet