KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 7 kg, svart, Ptfe | CE7NZJ 35RU72

KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 7 kg, svart, Ptfe

Vare: CE7NZJ Modell: GPL 215Kryssreferanse: 35RU72
99 919 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
FARGESvart
Containerstørrelse7kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 215
Min. Driftstemperatur400 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.76 til 1.94
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6545

Produktdetaljer:

    • Krytox 215 ekstremtrykksfett med molybdendisulfid for gode smøreegenskaper ved bruk med høy belastning og lav hastighet
    • Kjemisk inert og ikke-brennbart for henholdsvis reaksjonsfri smøring og faresikker drift i flyktige omgivelser

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Sprøyte, 0.5 oz., Svart, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.sprøyte580NOK
RFQ
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 2 oz., Svart, Ptfe | CE7NZE 35RU69 GPL 2152 oz.Tube1 388 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 215 fettpatron med ekstremt trykk, 0.8 kg, svart, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgCartridge11 615 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 20 kg, svart, Ptfe | CE7NZG 35RU73 GPL 21520kgspann281 479 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 215 fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Svart, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 oz.Tube4 435 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 215 fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg, svart, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgKrukke7 684 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 215 fettspann for ekstremt trykk, 7 kg, svart, Ptfe
99 919 NOK / enhet